Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützrolle 314833 B/U4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF314833 B/U4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     314833 B/U4
EAN/GTIN:
     7316570647068
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Stützrollen wurden speziell für Vielwalzen-Kaltwalzgerüste entwickelt, eignen sich aber auch für andere Anwendungen, beispielsweise für Richt- und Biegemaschinen. Diese Lager haben einen besonders dickwandigen Außenring und können an stillstehenden Stützachsen angeordnet werden, um Stütz- oder Richtwalzen zu bilden. Super-Precision-Qualität für Unwuchttoleranzen;Sehr enge Toleranzen für Querschnittshöhe;Für hohe Belastungen ausgelegt
Weitere Informationen:
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Packungshöhe:
257 mm
Verpackungslänge:
344 mm
Packungsbreite:
344 mm
Verpackungsvolumen:
30.412 dm³
Bohrungsdurchmesser:
130 mm
ArtderAbdichtung:
Ohne
DynamischeTragzahl:
1170 kN
StatischeTragzahl:
1800 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
AnzahlderReihen:
3
RadialeLagerluft:
NSTD
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
172.64 mm
Breite,Außenring:
172.64 mm
Lagerteil:
Komplettlager
FunktionalerAußendurchmesser:
300 mm
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, SKF, 314833 B/U4, 07316570647068
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.661,59*
€ 4.044,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.826,63*
€ 4.096,46*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.118,92*
€ 6.436,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,79*
€ 4.813,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.962,97*
€ 4.715,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.798,77*
€ 4.520,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.745,35*
€ 4.456,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.662,13*
€ 4.357,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.661,59*
€ 4.357,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.