Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100314833 B/U4 SKF Backing Bearings


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86a7.jpg
0901d196808e86a7.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100314833 B/U4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     314833 B/U4
EAN/GTIN:
     7316570647068
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Dreireihige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hoher Radiallasten in Kombination mit mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Das SKF Grundsortiment enthält viele Ausführungen und Varianten, z.B. Stützrollen. Je nach Konfiguration der Außen- und Innenringe werden die Lager als Loslager- und als Festlagerausführung angeboten. Vorteile: Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange GebrauchsdauerTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 300 mm Anzahl der Reihen: 3 Innendurchmesser d: 130 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Außendurchmesser D:
300 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, 314833 B/U4, 100314833 B/U4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.636,70*
€ 3.867,25*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.872,88*
€ 3.978,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.117,81*
€ 6.226,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.978,62*
€ 4.734,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.963,20*
€ 4.716,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.900,07*
€ 4.641,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.872,88*
€ 4.608,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.