Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Druckrolle 316977 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Druckrolle 316977 C
Artikel-Nr.:
     214N-SKF316977 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     316977 C
EAN/GTIN:
     7316570241174
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zweireihige zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager zweireihig
SKF Druckrollen basieren auf vollrolligen Zylinderrollenlagern. Sie sind für die Brennmaschinen von Sinter- und Pelletanlagen vorgesehen. Diese einbaufertigen Einheiten sind auch für Anwendungen mit schweren Belastungen und regelmäßig wechselnder Drehrichtung bzw. niedrigen Drehzahlen geeignet. Selbsthaltende Einheit;Extra dickwandiger Außenring für hohe Belastungen;Abgedichtet und mit hochwertigem SKF Fett gefüllt;Praktisch wartungsfrei
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Käfig:
Ohne
Packungshöhe:
120 mm
Verpackungslänge:
275 mm
Packungsbreite:
270 mm
Verpackungsvolumen:
8.91 dm³
Bohrungsdurchmesser:
140 mm
ArtderAbdichtung:
O-Ringe
DynamischeTragzahl:
528 kN
StatischeTragzahl:
765 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
2
AnzahlderBorde,Außenring:
3
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, 316977 C, 07316570241174
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.344,02*
€ 2.545,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.503,41*
€ 2.617,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.940,69*
€ 4.083,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.545,37*
€ 3.028,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,86*
€ 2.990,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,70*
€ 2.892,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.403,86*
€ 2.860,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.350,45*
€ 2.797,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,02*
€ 2.789,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.