Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100316977 C SKF Vollrolliges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100316977 C SKF Vollrolliges Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100316977 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     316977 C
EAN/GTIN:
     7316570241174
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zweireihige zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 250 mm Breite B: 114 mm Breite C: 114 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
250 mm
Breite B:
114 mm
Breite C:
114 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: 100316977 C, 316977 C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.349,30*
€ 2.516,28*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,97*
€ 2.587,27*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.951,44*
€ 4.032,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.587,27*
€ 3.078,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.565,25*
€ 3.052,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,22*
€ 3.000,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,54*
€ 2.982,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,97*
€ 2.966,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.