Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kegelrollenlager 32034 X/DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF32034 X/DF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32034 X/DF
EAN/GTIN:
     7316570126228
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen. Hohe radiale Tragfähigkeit;Ausgelegt für Axialbelastungen in beiden Richtungen;Aufnahme von Kippmomenten;Relativ hohe Steifigkeit;Lieferung mit einem Außen-Zwischenring
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
219 mm
Verpackungslänge:
299 mm
Packungsbreite:
299 mm
Verpackungsvolumen:
19.579 dm³
Bohrungsdurchmesser:
170 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
1071 kN
StatischeTragzahl:
1830 kN
Grenzdrehzahl:
2200 r/min
Referenzdrehzahl:
1500 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
Nachschmierfunktion:
Für
Berührungswinkel:
16.500000000041 °
Breite,Innenring:
114 mm
Breite,Außenring:
114 mm
Breite,gesamt:
114 mm
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
X-Anordnung (X)
Lagerteil:
Komplettlager
Passungsanordnung:
X-Anordnung (X)
AnzahlderLagerimzusammengepasstenSatz:
2
Beschichtung:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, 32034 X/DF, 07316570126228
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,05*
€ 1.722,86*
Frei Haus
ab € 1.671,08*
€ 1.731,34*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 1.847,30*
€ 1.962,19*
€ 4,95*
ab € 2.055,3173*
€ 2.137,1673*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.080,28*
€ 2.151,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,19*
€ 2.335,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,88*
€ 2.312,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,64*
€ 2.245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,06*
€ 2.222,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.847,30*
€ 2.198,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.