Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10032034 X/DF SKF Kegelrollenlager gepaart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809880.jpg
0901d19680809880.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10032034 X/DF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32034 X/DF
EAN/GTIN:
     7316570126228
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 114 mm Breite C: 114 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Referenzdrehzahl min-1: 1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
114 mm
Breite C:
114 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Innendurchmesser d:
170 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1500
Weitere Suchbegriffe: 32034 X/DF, 10032034 X/DF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,05*
€ 1.722,86*
Frei Haus
ab € 1.671,08*
€ 1.731,34*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 1.847,30*
€ 1.962,19*
€ 4,95*
ab € 2.055,3173*
€ 2.137,1673*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.080,28*
€ 2.151,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,80*
€ 2.560,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,33*
€ 2.550,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,00*
€ 2.502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,28*
€ 2.475,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.