Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager 3304 A-2RS1TN9/W64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schrägkugellager 3304 A-2RS1TN9/W64
Artikel-Nr.:
     214N-SKF3304 A-2RS1TN9/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3304 A-2RS1TN9/W64
EAN/GTIN:
     7316571070018
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Schrägkugellager SKF3304 A-2RS1TN9/W64.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
57 mm
Verpackungslänge:
55 mm
Packungsbreite:
26 mm
Verpackungsvolumen:
81.51 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 3304 A-2RS1TN9/W64, 07316571070018
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 155,94*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 156,00*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,70*
€ 252,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.