Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003304 A-2RS1TN9/W64 SKF Schrägkugellager, Solid Oil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1003304 A-2RS1TN9/W64 SKF Schrägkugellager, Solid Oil
Artikel-Nr.:
     8670-1003304 A-2RS1TN9/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3304 A-2RS1TN9/W64
EAN/GTIN:
     7316571070018
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 22,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
22,2 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 1003304 A-2RS1TN9/W64, 3304 A-2RS1TN9/W64
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 123,89*
€ 155,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 156,00*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,70*
€ 252,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 311,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.