Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 618/500 MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF618/500 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     618/500 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316577098740
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
210 mm
Verpackungslänge:
700 mm
Packungsbreite:
700 mm
Verpackungsvolumen:
102.9 dm³
Bohrungsdurchmesser:
500 mm
DynamischeTragzahl:
332 kN
StatischeTragzahl:
620 kN
Grenzdrehzahl:
1500 r/min
Referenzdrehzahl:
1800 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF, 618/500 MA/C3, 07316577098740
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.468,44*
€ 4.777,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.659,77*
€ 4.814,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.517,00*
€ 7.675,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.777,22*
€ 5.684,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.722,90*
€ 5.620,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.593,99*
€ 5.466,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.569,99*
€ 5.438,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.468,44*
€ 5.317,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.