Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100618/500 MA/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff281.jpg
0901d196807ff281.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100618/500 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     618/500 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316577098740
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 538 mm Schultermaß D1: 582 mm r min: 3 mm Innendurchmesser d: 500 mm Außendurchmesser D: 620 mm Referenzdrehzahl min-1: 1800 Tragzahlen dynamisch: 332 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Grenzdrehzahl min-1: 1500 Breite B: 56 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,2 kN Breite C: 56 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
620 mm
Breite B:
56 mm
Breite C:
56 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1500
Innendurchmesser d:
500 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1800
Schultermaß d1:
538 mm
Schultermaß D1:
582 mm
Tragzahlen dynamisch:
332 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 618/500 MA/C3, 100618/500 MA/C3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.468,44*
€ 4.777,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.659,77*
€ 4.814,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.517,00*
€ 7.675,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.814,68*
€ 5.729,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.782,18*
€ 5.690,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.695,82*
€ 5.588,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.659,77*
€ 5.545,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.