Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7203 ACD/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7203 ACD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 ACD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570263473
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit einem Berührungswinkel von 25° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Berührungswinkel 25°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Relativ hohe Drehzahlen und relativ hohe Steifigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
52 mm
Verpackungslänge:
50 mm
Packungsbreite:
19 mm
Verpackungsvolumen:
49.4 cm³
Bohrungsdurchmesser:
17 mm
DynamischeTragzahl:
8.84 kN
StatischeTragzahl:
4 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
25 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
nicht zutreffend
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
38000 r/min
ErreichbareDrehzahlenfürÖl-Luft-Schmierung:
56000 r/min
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, 7203 ACD/P4A, 07316570263473
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 118,76*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 127,60*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 205,99*
1
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 391,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.