Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007203 ACD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007203 ACD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 ACD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570263473
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007203 ACD/P4A, 7203 ACD/P4A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 114,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 127,41*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 165,42*
€ 205,74*
1
Frei Haus
ab € 329,58*
€ 379,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 574,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.