Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung (1:12) C 2234 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFC 2234 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2234 K
EAN/GTIN:
     7316571218519
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
97 mm
Verpackungslänge:
324 mm
Packungsbreite:
321 mm
Verpackungsvolumen:
0.102 hl
Bohrungsdurchmesser:
170 mm
DynamischeTragzahl:
1270 kN
StatischeTragzahl:
1630 kN
Grenzdrehzahl:
2600 r/min
Referenzdrehzahl:
1900 r/min
Bohrungstyp:
Kegel 1:12
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, C 2234 K, 07316571218519
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.928,48*
€ 3.206,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.912,79*
€ 5.122,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.206,35*
€ 3.815,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.152,95*
€ 3.752,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.034,51*
€ 3.611,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.995,48*
€ 3.564,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.928,93*
€ 3.485,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.928,48*
€ 3.484,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.