Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager C 2320/C4VG114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFC 2320/C4VG114
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2320/C4VG114
EAN/GTIN:
     7316571324944
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
238 mm
Verpackungslänge:
238 mm
Packungsbreite:
85 mm
Verpackungsvolumen:
4.815 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
800 kN
StatischeTragzahl:
880 kN
Grenzdrehzahl:
3600 r/min
Referenzdrehzahl:
2600 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, C 2320/C4VG114, 07316571324944
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,87*
€ 895,97*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,13*
€ 1.441,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,97*
€ 1.066,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,35*
€ 1.057,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,06*
€ 1.003,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,10*
€ 989,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 812,63*
€ 967,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,87*
€ 961,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.