Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung (1:12) C 3140 K/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFC 3140 K/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3140 K/C4
EAN/GTIN:
     7316571388502
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
181 mm
Verpackungslänge:
366 mm
Packungsbreite:
366 mm
Verpackungsvolumen:
24.246 dm³
Bohrungsdurchmesser:
200 mm
DynamischeTragzahl:
1600 kN
StatischeTragzahl:
2320 kN
Grenzdrehzahl:
2000 r/min
Referenzdrehzahl:
1500 r/min
Bohrungstyp:
Kegel 1:12
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, C 3140 K/C4, 07316571388502
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.315,82*
€ 2.514,78*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.498,39*
€ 2.612,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.885,12*
€ 4.031,04*
Frei Haus
ab € 7.749,59*
€ 7.916,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.514,78*
€ 2.992,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,93*
€ 2.952,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.396,68*
€ 2.852,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.368,46*
€ 2.818,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.315,82*
€ 2.755,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.