Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager C 4032 V/C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFC 4032 V/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4032 V/C5
EAN/GTIN:
     7316577133021
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Dieses vollrollige Lager, das eine niedrigere Bezugsdrehzahl hat, enthält die höchstmögliche Anzahl von Rollen und erreicht dadurch die höchstmögliche Tragzahl. Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Keine (vollrolliges Lager)
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
263 mm
Verpackungslänge:
263 mm
Packungsbreite:
89 mm
Verpackungsvolumen:
6.156 dm³
Bohrungsdurchmesser:
160 mm
DynamischeTragzahl:
915 kN
StatischeTragzahl:
1460 kN
Grenzdrehzahl:
600 r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C5
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, C 4032 V/C5, 07316577133021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,25*
€ 949,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,03*
€ 1.519,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,31*
€ 1.129,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,27*
€ 1.112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,84*
€ 1.064,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 854,15*
€ 1.016,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,25*
€ 990,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.