Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF GS Gehäusescheibe für Zylinderlager und Axial-Nadellager GS 81112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGS 81112
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GS 81112
EAN/GTIN:
     7316577122902
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Gehäusescheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Außenseite. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Wellenscheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt GS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist. Volle Austauschbarkeit von Gehäusescheiben;Geeignet für Hochdrehzahl-Anwendungsfälle;Geeignet, wenn Unterlegscheiben präzise ausgerichtet werden müssen;Unterlegscheiben der Reihe 811 für Axial-Nadellager erhältlich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
92 mm
Verpackungslänge:
92 mm
Packungsbreite:
6 mm
Verpackungsvolumen:
50.784 cm³
Bohrungsdurchmesser:
62 mm
Dicke:
4.75 mm
Lagerteil:
Gehäusescheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, Trockengleitlager, Zylinderrollenlager, skf trockengleitlager, trockengleitlager, SKF, GS 81112, 07316577122902
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 16,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,12*
€ 18,62*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,64*
€ 18,62*
1
€ 3,19*
ab € 13,55*
€ 19,37*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 15,45*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156594
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.