| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10086311 Herst.-Nr.: GS 81112 EAN/GTIN: 7316577122902 |
| |
|
| | |
| Gehaeusescheibe GS 81112 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | GS 81112 | Innen Ø: | 62,00 mm | Außen Ø: | 85,00 mm | Breite: | 4,75 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Gehäusescheibe | DIN: | 616 | ISO: | 104 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,33* | € 16,71* | | | | Lager 334 | 45 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,18* | € 18,58* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,52* | € 18,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,03* | € 20,10* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 15,39* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|