Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhülse H 322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFH 322
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 322
EAN/GTIN:
     7316577008619
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert. Einfache Installation;Komplett mit Wellenmutter;Komplett mit Befestigungstechnik
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
109 mm
Verpackungslänge:
162 mm
Packungsbreite:
163 mm
Verpackungsvolumen:
2.878 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
BohrungenfürDrucköl:
Ohne
KurzzeichenGewinde:
M110x2
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, SKF, H 322, 07316577008619
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 75,53*
€ 3,19*
ab € 67,82*
€ 82,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,83*
€ 88,01*
€ 4,95*
ab € 76,1128*
€ 92,0828*
Lager 214
55
€ 4,30*
ab € 75,17*
€ 93,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H322
ab € 49,33*
Ähnlich
SNR
H.322
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.