Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Winkelringe (L-förmige Druckringe) HJ 230 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHJ 230 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 230 EC
EAN/GTIN:
     7316571037042
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Winkelringe (L-förmige Druckringe) werden entweder mit Zylinderrollenlagern der Ausführung NU (zur axialen Führung der Welle in einer Richtung) oder mit Lagern der Bauform NJ (zur axialen Führung in beiden Richtungen) verwendet. Die Ringe sind aus Wälzlagerstahl gefertigt, gehärtet und geschliffen. Sie werden als separate Komponenten geliefert. Führen die Welle axial (für Anwendungsfälle, in denen keine Festlager der Ausführungen NJ oder NUP angeboten werden);Breiter ausgeführter Innenringsitz für hochbelastete Festlager;Vereinfachen die Konstruktions- bzw. Einbauverfahren
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
225 mm
Packungsbreite:
220 mm
Verpackungsvolumen:
2.772 dm³
Bohrungsdurchmesser:
150 mm
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
BreiteinBohrung:
12 mm
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, HJ 230 EC, 07316571037042
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 172,05*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 203,45*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 219,60*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 262,52*
€ 308,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.