Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 230 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 230 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 230 EC
EAN/GTIN:
     7316571037042
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 193,4 mm Breite B: 19,5 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 30 Innendurchmesser d: 150 mm Schultermaß d1: 193 mm r1 min: 3 mm B1: 12 mm B2: 19,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
193,4 mm
B1:
12 mm
B2:
19,5 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
19,5 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
r1 min:
3 mm
Schultermaß d1:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, HJ 230 EC, 100HJ 230 EC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 201,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 156,03*
€ 202,47*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 324,53*
1
Frei Haus
ab € 529,83*
€ 595,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 402,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.