Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KMFE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMFE 4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMFE 4
EAN/GTIN:
     7316571584683
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Wellenmutter
skf kontermutter
KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm. Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 20x1 bis M 200x3 (Größen 4 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
9.5 mm
Packungshöhe:
76 mm
Verpackungslänge:
116 mm
Packungsbreite:
11 mm
Verpackungsvolumen:
96.976 cm³
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M20x1
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 4
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, SKF, KMFE 4, 07316571584683
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,89*
Lager 214
55
5
€ 4,30*
ab € 17,21*
€ 22,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,85*
€ 23,69*
1
€ 4,95*
ab € 19,211*
€ 26,091*
1
€ 8,95*
ab € 19,75*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.