Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMFE 4 SKF Wellenmutter mit Klemmstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8696.jpg
0901d196808e8696.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMFE 4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMFE 4
EAN/GTIN:
     7316571584683
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Wellenmutter
skf kontermutter
Technische Eigenschaften: B1: 8,5 mm Außendurchmesser D: 32 mm Schultermaß d1: 26 mm Nutbreite a: 4 mm Nuttiefe t: 2 mm Schlüsselweite Gewindestift: M5 Anzugsmoment: 4 Nm Axiale Belastbarkeit statisch: 24 kN Gewinde: M20x1 Breite B: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
4 Nm
Außendurchmesser D:
32 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
24 kN
B1:
8,5 mm
Breite B:
9,5 mm
Gewinde:
M20x1
Nutbreite a:
4 mm
Nuttiefe t:
2 mm
Schlüsselweite Gewindestift:
M5
Schultermaß d1:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 200KMFE 4, KMFE 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,64*
3 Tage
55
5
€ 4,30*
ab € 17,21*
€ 22,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 23,59*
1
€ 4,95*
ab € 19,211*
€ 26,071*
1
€ 8,95*
ab € 19,57*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.