Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KML 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKML 40
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML 40
EAN/GTIN:
     7316577300225
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB . verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Gewindedurchmesser von 10 bis 200 mm;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Packungshöhe:
257 mm
Verpackungslänge:
251 mm
Packungsbreite:
41 mm
Verpackungsvolumen:
2.645 dm³
Bohrungsdurchmesser:
200 mm
Klemmstück:
Sicherungsblech
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M200x3
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
TMFN 30-40
Weitere Suchbegriffe: SKF, KML 40, 07316577300225
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 183,35*
€ 218,17*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 222,50*
€ 252,25*
1
Frei Haus
ab € 227,06*
€ 257,92*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 225,12*
€ 263,70*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 262,48*
€ 292,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.