Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KMTA Präzisionswellenmuttern KMTA 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMTA 28
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 28
EAN/GTIN:
     7316577655387
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
KMT Wellenmuttern haben eine zylindrische Außenseite und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm. Keine Keilnut erforderlich;Aufnahme hoher Axialbelastungen;Zuverlässiger, wirksamer Befestigungsmechanismus;Für den häufigen und einfachen Ein- und Ausbau vorgesehen;Erhältlich für Gewinde M 25x1,5 bis M 200x3 (Größen 5 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Packungshöhe:
184 mm
Verpackungslänge:
184 mm
Packungsbreite:
38 mm
Verpackungsvolumen:
1.287 dm³
Bohrungsdurchmesser:
140 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M 140x3
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
B 180-195
Weitere Suchbegriffe: SKF, KMTA 28, 07316577655387
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 230,99*
€ 267,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 228,26*
€ 272,93*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 286,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 290,31*
€ 358,51*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 403,35*
€ 456,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.