Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter KMTA 28 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10010080
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 28
EAN/GTIN:
     7316577655387
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Wellenmutter KMTA 28 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
KMTA 28
Innen Ø:
137,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter, INA, Mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 230,99*
€ 267,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 228,26*
€ 272,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 286,25*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 290,31*
€ 358,51*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 403,35*
€ 456,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.