Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Zylinderrollenlager NN 3007/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNN 3007/SP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3007/SP
EAN/GTIN:
     7316577302007
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zweireihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher bis sehr hoher Radiallasten in Kombination mit mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Das SKF Grundsortiment enthält viele Ausführungen und Varianten, z.B. Käfiglager und vollrollige Lager sowie fettgeschmierte und abgedichtete Lager. Je nach Konfiguration der Außen- und Innenringe werden die Lager als Loslager- und als Festlagerausführung angeboten. Hohe bis sehr hohe radiale Tragfähigkeit; Reibungsarm; Lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Packungshöhe:
77 mm
Verpackungslänge:
75 mm
Packungsbreite:
49 mm
Verpackungsvolumen:
282.975 cm³
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
DynamischeTragzahl:
39.1 kN
StatischeTragzahl:
50 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
C1
AnzahlderBorde,Innenring:
3
AnzahlderBorde,Außenring:
0
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
14000 r/min
ErreichbareDrehzahlenfürÖl-Luft-Schmierung:
16000 r/min
Weitere Suchbegriffe: SKF, NN 3007/SP, 07316577302007
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 272,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,64*
€ 274,27*
€ 4,95*
ab € 279,7188*
€ 302,2288*
Lager 214
100
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 306,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 287,49*
€ 309,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.