| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029276 Herst.-Nr.: NN 3007/SP EAN/GTIN: 7316577302007 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Baureihe NN30../SP, zweireihig, mit zylindrischer Bohrung, drei Führungsborden am Innering, bordlosem Außenring, Doppelkammkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | Lagerluft: | C1 | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 252,83* | € 272,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 247,93* | € 274,27* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 280,0188* | € 302,2288* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 278,23* | € 306,46* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 286,89* | € 308,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|