Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“ NNU 4944 B/SPC3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNNU 4944 B/SPC3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4944 B/SPC3W33
EAN/GTIN:
     7316577720221
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision“, Reihe NNU, sind für hohe Radiallasten, hohe Drehzahlen und ein hohes Maß an Steifigkeit ausgelegt. Die Lager haben drei Borde am Innenring und keine Borde am Innenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Die nicht selbsthaltende Ausführung vereinfacht den Ein- und Ausbau, insbesondere wenn die Lastbedingungen erfordern, dass beide Ringe mit fester Passung eingebaut werden. Hohe radiale Tragfähigkeit;Sehr hohe Steifigkeit und hohe Laufgenauigkeit;Minimieren Geräusch- und Schwingungspegel sowie Wärmeerzeugung;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
171 mm
Verpackungslänge:
325 mm
Packungsbreite:
325 mm
Verpackungsvolumen:
18.062 dm³
Bohrungsdurchmesser:
220 mm
DynamischeTragzahl:
512 kN
StatischeTragzahl:
1140 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
3
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
2400 r/min
ErreichbareDrehzahlenfürÖl-Luft-Schmierung:
2800 r/min
Weitere Suchbegriffe: SKF, NNU 4944 B/SPC3W33, 07316577720221
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.368,04*
€ 1.448,79*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 1.538,83*
€ 1.628,01*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1.607,89*
€ 1.752,96*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.800,80*
€ 1.964,66*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.049,11*
€ 2.158,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,66*
€ 2.337,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,70*
€ 2.308,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,93*
€ 2.228,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,65*
€ 2.199,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.807,57*
€ 2.151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,80*
€ 2.142,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.