Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4944 B/SPC3W33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1bd.jpg
0901d1968080a1bd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4944 B/SPC3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4944 B/SPC3W33
EAN/GTIN:
     7316577720221
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 80 mm Breite C: 80 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
80 mm
Breite C:
80 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: NNU 4944 B/SPC3W33, 100NNU 4944 B/SPC3W33
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.529,52*
€ 1.601,37*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.604,18*
€ 1.725,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.795,37*
€ 1.934,72*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.052,79*
€ 2.127,33*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 2.252,96*
€ 2.398,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,33*
€ 2.531,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,20*
€ 2.517,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,65*
€ 2.470,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,87*
€ 2.444,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,79*
€ 2.442,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.