Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus POM-Verbundmaterial PCM 10010550 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 10010550 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 10010550 M
EAN/GTIN:
     7316571383590
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Sehr gute Reibungseigenschaften;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
118 mm
Packungsbreite:
118 mm
Verpackungsvolumen:
779.744 cm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
585 kN
StatischeTragzahl:
1220 kN
Werkstoff:
POM-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 10010550 M, 07316571383590
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,54*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 27,16*
€ 36,71*
1
€ 4,95*
ab € 33,4236*
€ 43,7336*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 48,53*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,91*
€ 66,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.