Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 10010550 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 10010550 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 10010550 M
EAN/GTIN:
     7316571383590
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 105 mm Breite B: 50 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Breite B:
50 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 10010550 M, 100PCM 10010550 M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 37,40*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 27,21*
€ 37,59*
1
€ 4,95*
ab € 33,6436*
€ 44,2436*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 48,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,00*
€ 66,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 488,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.