| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE F100HTBFLG Herst.-Nr.: PHE F100HTBFLG EAN/GTIN: 7316572622759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexkupplungen (Tyre Kupplungen) nehmen Schiefstellungen auf, fangen Stoßbelastungen ab und dämpfen Schwingungen. Diese einfach zu installierenden, praktisch wartungsfreien Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen und 1 Rad. Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche phosphatiert. Die Flex-Scheiben werden aus Naturgummi gefertigt. Scheiben sind auch aus Chloropren erhältlich, wenn FRAS-Eigenschaften gefordert werden (Flammbeständigkeit, antistatisches Verhalten). Kupplungen mit kegeliger Bohrung werden wahlweise an der Stirnseite (F) oder an der Nabe (H) montiert. Hochdrehzahlkupplung;Einfacher Einbau;Beständig gegen Stoßbelastungen;Schwingungsdämpfung;Aufnahme von Schiefstellungen und von parallelen und axialen Fluchtungsfehlern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungshöhe: | 45 mm | Verpackungslänge: | 216 mm | Packungsbreite: | 216 mm | Verpackungsvolumen: | 2.1 dm³ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,38* | € 119,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,70* | € 127,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 241,26* | € 291,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 255,86* | € 310,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|