| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHP 168-14M-55TB Herst.-Nr.: PHP 168-14M-55TB EAN/GTIN: 7316572662823 |
| |
|
| | |
| HiTD-Riemenscheiben (HiTD = High Torque Drive) sind für hohe Leistungen ausgelegt. Sie werden zusammen mit HiTD-Riemen in Synchronantrieben verwendet. Die Riemenscheiben werden mit konischen Klemmelementen auf der Welle montiert. Fertigung nach internationalen Normen;Gute Korrosionsbeständigkeit durch Phosphatierung;Zahnprofile austauschbar nach ISO/DIN- und RMA-Normen;Ausgezeichnete Qualität, kann die Riemengebrauchsdauer verlängern und die Gesamtbetriebskosten der Maschine reduzieren Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 110 mm | Verpackungslänge: | 810 mm | Packungsbreite: | 810 mm | Verpackungsvolumen: | 72.171 dm³ | Breite,gesamt: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,03* | € 432,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,85* | € 934,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 894,12* | € 986,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|