Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, Außengewinde SALKAC 12 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSALKAC 12 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SALKAC 12 M
EAN/GTIN:
     7316577033734
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Geeignet, wenn mit Mangelschmierung zu rechnen ist;Einfach und einbaufertig;Einfaches Nachschmieren (ab Größe 6)
Weitere Informationen:
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
136.344 cm³
DynamischeTragzahl:
12.2 kN
StatischeTragzahl:
12.2 kN
Bohrungsdurchmesser,Lagerinnenring:
12 mm
Werkstoff,Gehäuse:
Stahl
Befestigung,Gelenkkopfschaft:
Linksgängiges Außengewinde
Mittenhöhe,GehäusevomEndedesSchafts:
54 mm
Gehäuselänge,gesamt:
72 mm
Außendurchmesser,Gehäusering:
33 mm
Gleitschicht,Kontaktflächen:
Stahl/Bronze
KurzzeichenGewinde:
M 12
Breite,Lagerinnenring:
16 mm
Breite,Gehäusering:
12.5 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, SALKAC 12 M, 07316577033734
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 17,56*
1 Tag
11
1
€ 8,90*
ab € 15,22*
€ 20,63*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 23,58*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 26,45*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 24,95*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.