Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, Innengewinde SIL 50 TXE-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSIL 50 TXE-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIL 50 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316572049211
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge skf
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und einer dreilippigen Hochleistungs-Berührungsdichtung an beiden Seiten. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SAA). Lange Gebrauchsdauer;Wartungsfrei;Geeignet für sehr hohe, einseitig wirkende Belastungen;Niedrige Reibungszahl;Einfach und einbaufertig
Weitere Informationen:
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
87 mm
Verpackungslänge:
265 mm
Packungsbreite:
127 mm
Verpackungsvolumen:
2.928 dm³
ArtderAbdichtung:
Dreilippig
DynamischeTragzahl:
440 kN
StatischeTragzahl:
270 kN
Bohrungsdurchmesser,Lagerinnenring:
50 mm
Werkstoff,Gehäuse:
Stahl
Befestigung,Gelenkkopfschaft:
Linksgängiges Innengewinde
Mittenhöhe,GehäusevomEndedesSchafts:
195 mm
Gehäuselänge,gesamt:
254 mm
Außendurchmesser,Gehäusering:
114 mm
Gleitschicht,Kontaktflächen:
Stahl/PTFE-Gewebe
KurzzeichenGewinde:
M 52x3
Breite,Lagerinnenring:
35 mm
Breite,Gehäusering:
31 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Werkstoff,Außenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, SKF, SIL 50 TXE-2LS, 07316572049211
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,61*
€ 334,48*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 301,65*
€ 336,09*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 333,36*
€ 377,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,82*
€ 392,79*
€ 4,95*
ab € 372,9734*
€ 410,9234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.