Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten SY 45 LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSY 45 LF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 45 LF
EAN/GTIN:
     7316574718993
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Der Innenring ist beidseitig breiter ausgeführt und wird mit einer SKF ConCentra Befestigung auf der Welle arretiert. Dabei wird eine konzentrische Presspassung hergestellt und die korrekte Lagerluft eingestellt, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Robust;Einbaufertig;Geschmiertes und abgedichtetes Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Kostengünstig
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
231 mm
Verpackungslänge:
132 mm
Packungsbreite:
71 mm
Verpackungsvolumen:
2.165 dm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
33.2 kN
StatischeTragzahl:
21.6 kN
Grenzdrehzahl:
4300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
Lagerbreite,gesamt:
44.2 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
143.5 mm
MittenhöheStehlager:
54 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
48 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
SKF ConCentra
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Optionaler Enddeckel
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen; Für Klimatechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,74*
€ 61,20*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 53,45*
€ 71,01*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 49,69*
€ 76,04*
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 84,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 82,22*
€ 101,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.