Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Labyrinthdichtung TSN 220 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFTSN 220 S
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 220 S
EAN/GTIN:
     7316570396898
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
Stehlagergehäuse
labyrinthdichtung skf
labyrinthdichtung
SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder extremen Temperaturen empfehlen wir SKF Labyrinthdichtungen und für stark verunreinigte Umgebungen die SKF Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können. Guter Verunreinigungsschutz;Zurückhaltung des Schmierstoffs im Gehäuse;Teil der Drei-Barrieren-Lösung;Kostengünstig;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Packungshöhe:
148 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Packungsbreite:
37 mm
Verpackungsvolumen:
821.4 cm³
ArtderAbdichtung:
Labyrinth
ArtdesZubehörs:
Gehäusedichtung
Werkstoff:
Stahl mit Silikonelement
Gehäusenutdurchmesser:
147.5 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, TSN 220 S, 07316570396898
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 131,23*
€ 147,95*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 150,51*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 151,25*
Lager 214
55
1
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 180,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,92*
€ 183,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.