Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten UCP 311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFUCP 311
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     UCP 311
EAN/GTIN:
     7316579543071
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird. Robust;Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen;Einbaufertig;Geschmiertes und abgedichtetes Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Kostengünstig
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
310 mm
Verpackungslänge:
180 mm
Packungsbreite:
90 mm
Verpackungsvolumen:
5.022 dm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
71.5 kN
StatischeTragzahl:
45 kN
Grenzdrehzahl:
3100 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
Lagerbreite,gesamt:
66 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
236.5 mm
MittenhöheStehlager:
80 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
68 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehlager, SKF, UCP 311, 07316579543071
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 80,54*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,48*
€ 86,27*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 81,89*
€ 101,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 111,35*
€ 135,91*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 136,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.