Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1482440 Herst.-Nr.: 1482440 EAN/GTIN: 4010886812426 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.05 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.195 m | Länge: | 81 mm | Klingenlänge: | 25 mm | Schraubenmaß: | M2 - M3 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: | 1 | Klingendurchmesser: | 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, gedore schraubendreher ph1, vergaser-schraubendreher (phillips), phillips-schraubendreher ph1, Gedore, 1482440, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 3,58* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,78* | € 3,72* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 3,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,79* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|