Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2154SK 6,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     214W-1845233
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845233
EAN/GTIN:
     4010886857212
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.03 m
Verpackungshöhe:
0.035 m
Verpackungslänge:
0.25 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10 mm
Länge:
230 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Schneidenbreite:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Gedore, 1845233, Schlitzvergaserschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,51*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,61*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 6,99*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.