| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2661284 Herst.-Nr.: 2661284 EAN/GTIN: 4010886931240 |
| |
|
| | |
| Für Innensechskantschrauben 11 mm, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V, Mit Check-Tool Isolierung, GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4 Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.02 m | Verpackungshöhe: | 0.165 m | Verpackungslänge: | 0.22 m | Länge: | 200 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Gedore, 2661284 |
| | |
| |