Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Tasche 2100/14PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100/14PL
2100/14PL
Artikel-Nr.:
     214W-4000896011544
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/14PL
EAN/GTIN:
     4000896011544
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Kunststoff-Tasche für 2100 A/13 P ∙ 2100/14 P ∙ 2100/22 AM

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.078 kg
Länge Warenwirtschaft:
335 mm
Höhe Warenwirtschaft:
214 mm
Breite Warenwirtschaft:
7 mm
Verpackungsvolumen:
502 ccm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,08*
€ 16,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 16,89*
1
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 18,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 19,32*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,04*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.