Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896013449 Herst.-Nr.: 2171-5 EAN/GTIN: 4000896013449 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Lösen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen - Verstellbar durch Drehknopf
oder 6kt. 13 mm - Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar
- Durchmesser (min-max): 65 – 105 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.21 kg | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.212 kg | Länge Warenwirtschaft: | 270 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 75 mm | Breite Warenwirtschaft: | 37 mm | Verpackungsvolumen: | 749 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,94* | € 22,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,90* | € 23,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,27* | € 23,29* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,69* | € 23,92* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,65* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|