Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896013807 Herst.-Nr.: 2191-10 EAN/GTIN: 4000896013807 |
| |
|
| | |
| - Für Bördel E und F
- Oberfläche: brüniert, geölt
- Made In Germany
- Durchmesser: 10 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.02 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.018 kg | Länge Warenwirtschaft: | 18 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 18 mm | Breite Warenwirtschaft: | 18 mm | Verpackungsvolumen: | 6 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,10* | € 16,24* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,28* | € 16,37* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 17,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,42* | € 18,97* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,16* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|