Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einspritzleitungs-Schlüssel 4560 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 17 x 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4560
4560
4560
4560
HAZET Einspritzleitungs-Schlüssel 4560 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 17 x 17
Artikel-Nr.:
     214W-4000896021918
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4560
EAN/GTIN:
     4000896021918
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
6kant-Steckschlüssel

Anwendung:
Aus- und Einbau der Einspritzleitungen (Schlüsselweite 17 mm)

  • An z.B. VW, AUDI Diesel-Motoren:
    1,6 l 4-Zylinder, 2,0 l 5-Zylinder, 2,4 l 6-Zylinder
  • Auch geeignet zur Betätigung des Abgastemperatur-Sensors an VAG Diesel Motoren (VW, AUDI, SEAT und ŠKODA) bis Euronorm 5
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 17 x 17
  • Gesamtlänge: 221 mm
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.23 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.24 kg
Länge Warenwirtschaft:
20 mm
Höhe Warenwirtschaft:
75 mm
Breite Warenwirtschaft:
50 mm
Verpackungsvolumen:
75 ccm
Länge:
221 mm
Gesamtlänge:
221 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Schlüsselweite 1:
17.000000 mm
Schlüsselweite 2:
17.000000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,70*
€ 39,00*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 39,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 39,59*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 39,89*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 34,42*
€ 46,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.