Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896023233 Herst.-Nr.: 600N-30 EAN/GTIN: 4000896023233 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 30
- Gesamtlänge: 405.5 mm
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.59 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.641 kg | Länge Warenwirtschaft: | 450 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 63 mm | Breite Warenwirtschaft: | 25 mm | Verpackungsvolumen: | 709 ccm | Länge: | 405.5 mm | Gesamtlänge: | 405.5 mm | Schlüsselweite: | 30 mm | Außenmaß b1: | 43 mm | Oberflächenschutz: | verchromt, Kopf poliert | Außenmaß b2: | 63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,53* | € 38,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,98* | € 39,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,79* | € 41,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,15* | € 41,23* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,92* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|