Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896023264 Herst.-Nr.: 600N-36 EAN/GTIN: 4000896023264 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 36
- Gesamtlänge: 460 mm
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.9 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.964 kg | Länge Warenwirtschaft: | 460 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 75 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 1035 ccm | Länge: | 460 mm | Gesamtlänge: | 460 mm | Schlüsselweite: | 36 mm | Außenmaß b1: | 52 mm | Oberflächenschutz: | verchromt, Kopf poliert | Außenmaß b2: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-) |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,41* | € 52,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,44* | € 52,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,11* | € 54,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,75* | € 55,54* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 47,49* | € 62,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|