Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896023592 Herst.-Nr.: 600NA-9/16 EAN/GTIN: 4000896023592 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ 9⁄16
- Gesamtlänge: 204.5 mm
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.09 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.087 kg | Länge Warenwirtschaft: | 250 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 31 mm | Breite Warenwirtschaft: | 14 mm | Verpackungsvolumen: | 109 ccm | Länge: | 204.5 mm | Gesamtlänge: | 204.5 mm | Außenmaß b1: | 20 mm | Oberflächenschutz: | verchromt | Außenmaß b2: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel abgewinkelt, ringmaulschlüssel (zoll), Maulschluessel (Ring-) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 13,18* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,74* | € 13,28* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,22* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,83* | € 15,15* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,26* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|