Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel (offen) 612-12X14 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 12 x 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
612-10X11;612-11X13;612-12X14;612-13X15;612-16X18;612-17X19;612-19X22;612-24X27;612-30X32;612-8X10
612-10X11;612-11X13;612-12X14;612-13X15;612-16X18;612-17X19;612-19X22;612-24X27;612-30X32;612-8X10
612-10X11;612-11X13;612-12X14;612-13X15;612-16X18;612-17X19;612-19X22;612-24X27;612-30X32;612-8X10
612-10X11;612-8X10;612-11X13;612-12X14;612-24X27;612-19X22;612-13X15;612-17X19;612-30X32;612-16X18
Artikel-Nr.:
     214W-4000896025114
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-12X14
EAN/GTIN:
     4000896025114
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612 N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 12 x 14
  • Gesamtlänge: 168 mm
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
+ = 612-8 x 10 bis 12 x 14 mit 6kant
* = 612-13 x 15 und 16 x 18 außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.1 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.1 kg
Länge Warenwirtschaft:
170 mm
Höhe Warenwirtschaft:
27 mm
Breite Warenwirtschaft:
16 mm
Verpackungsvolumen:
73 ccm
Länge:
168 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Außenmaß b1:
24 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Schlüsselweite 1:
12.000000 mm
Außenmaß b2:
28 mm
Schlüsselweite 2:
14.000000 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 17,52*
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 17,53*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 18,11*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 18,36*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 15,68*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.